O produto foi adicionado com sucesso.
Distribuição e Gestão de energia
Quadros e Caixas
Hager - KF83D TERM LIG 35MM2(PONT)

Hager - KF83D TERM LIG 35MM2(PONT)

Ref. fabricante KF83D
Ref. Sonepar 171018
EAN 3250613760205

Especificações essenciais

  • Adequado para condutores de fios finos: Não
  • Adequado para núcleos sólidos: Sim
  • Altura: -
  • Corrente nominal: 100
  • Largura: -
  • Método de montagem: Parafuso
  • Número de entradas: 1
  • Número de ligações < 6 mm²: -
  • Número de ligações
  • Número de ligações > 25 mm²: -
  • Número de ligações 250 kcmil: -
  • Número de ligações AWG 2: -
  • Número de ligações AWG 4: -
  • Número de ligações AWG 6: -
  • Número de ligações de 10 mm²: -
  • Número de ligações de 16 mm²: -
  • Número de ligações de 25 mm²: -
  • Número de ligações> 250 kcmil: -
  • Número de pólos: 1
  • Número de saídas: 0
  • Número total de ligações: -
  • Profundidade: -
  • Protegido contra contato: Sim
  • Tipo de acessório/peça de reposição: Outro
  • Tipo de conexão: Aparafusar
  • Útil para condutores trançados: Sim

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades