O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Adequado para condutores de fios finos: Não
- Adequado para núcleos sólidos: Sim
- Altura: -
- Corrente nominal: -
- Largura: -
- Método de montagem: Parafuso
- Número de entradas: 1
- Número de ligações < 6 mm²: -
- Número de ligações
- Número de ligações > 25 mm²: -
- Número de ligações 250 kcmil: -
- Número de ligações AWG 2: -
- Número de ligações AWG 4: -
- Número de ligações AWG 6: -
- Número de ligações de 10 mm²: -
- Número de ligações de 16 mm²: -
- Número de ligações de 25 mm²: -
- Número de ligações> 250 kcmil: -
- Número de pólos: -
- Número de saídas: 1
- Número total de ligações: 1
- Profundidade: -
- Protegido contra contato: Sim
- Tipo de acessório/peça de reposição: -
- Tipo de conexão: Aparafusar
- Útil para condutores trançados: Sim
Condicionantes
-
Min. 1 unidade