O produto foi adicionado com sucesso.
Distribuição e Gestão de energia
Quadros e Caixas
Hager - K035 BORNE P/FASE IP2X 125A 40

Hager - K035 BORNE P/FASE IP2X 125A 40

Ref. fabricante K035
Ref. Sonepar 105827
EAN 4010330712234

Especificações essenciais

  • Adequado para material condutor: -
  • Altura: 30
  • Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: -
  • Cor: -
  • Corrente nominal: 125
  • Largura: 37
  • Material do corpo isolante: -
  • Método de montagem: -
  • Níveis ligados internamente: -
  • Número de fixações por nível: -
  • Número de níveis: -
  • Número de pólos: 1
  • Placa de fecho necessária: -
  • Profundidade: 47
  • Seção da ligação de cabo flexível: -
  • Seção da ligação de cabo rígido: -
  • Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: -
  • Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: -
  • Seção nominal do cabo de conexão: -
  • Temperatura de operação: -
  • Tensão nominal: -
  • Tipo de ligação elétrica 1: -
  • Tipo de ligação elétrica 2: -
  • Versão à prova de explosão 'Ex e': -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades