O produto foi adicionado com sucesso.
Gewiss - GW52026 PRENSA PG 21 TUBO D25
Ref. fabricante GW52026
Ref. Sonepar 145760
EAN 8011564025165
Especificações essenciais
- Acabamento antideflagrante: Não
- Acoplamento de cabo plano: Não
- Área de selagem múltipla: Não
- Com alívio de tensão: Sim
- Com contraporca: Sim
- Comprimento da rosca: 14
- Cor: Cinza claro
- Dimensão angular hexagonal: 37
- Fixação sem contraporca: Não
- Grau de proteção (IP): IP66
- Largura da chave: 32
- Ligação à porca divisível: Não
- Livre de halogéneo: Não
- Material: Plástico
- Modelo: Direito
- Número RAL: 7035
- Para cabo blindado: Sim
- Para locais com classificação Ex Gás: Nenhum
- Para locais com classificação Ex Poeira: Nenhum
- Para o diâmetro do cabo: 9
- Passo (da rosca): 1.59
- Proteção do raio de curvatura: Sim
- Qualidade do material: Poliamida
- Reforçado com fibra de vidro: Não
- Resistente aos impactos: Sim
- Tamanho da rosca nominal em polegadas/rosca do tubo de gás: -
- Tamanho da rosca nominal métrico/PG: 21
- Temperatura de utilização: -25
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de rosca: PG
- Tipo de vedação: Anel recortado
- Versão EMC: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade