O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Fundo extensao G IP55, 15M, A=850mm
Ref. fabricante LVS08314
Ref. Sonepar 132336
EAN 3606481884763
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Revestimento em pó
- Adequado para instalação ao ar livre: Não
- Adequado para montagem métrica: Sim
- Altura: 850
- Com porta de ventilação: Não
- Com porta de vidro: Não
- Com porta traseira: Não
- Com tampa: Não
- Com tampa de montagem: Não
- Conectável: Não
- Construção em parede: Não
- Cor: Branco
- Fixação de poste: Não
- Força de impacto: IK10
- Grau de proteção (IP): IP55
- Grau de proteção (NEMA): -
- Independente: Não
- Largura: 600
- Material: Aço
- Montagem na parede: Não
- Número de bloqueios: 0
- Número de orifícios do conector: 0
- Número de portas: 0
- Número RAL: 9003
- Placa de montagem regulável em profundidade: Não
- Pré-puncionada: Não
- Profundidade: 260
- Qualidade do material: -
- Tampa transparente: Não
- Telhado inclinado: Não
- Versão EMC: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante NSYEC651Ref. Sonepar 100040
-
Ref. fabricante NSYEC1051Ref. Sonepar 100041
-
Ref. fabricante BMXFTB2000Ref. Sonepar 100140
-
Ref. fabricante NSYPMM1512Ref. Sonepar 100148
-
Ref. fabricante LA9F702Ref. Sonepar 100152
-
Ref. fabricante NSYSM16830PRef. Sonepar 100183
-
Ref. fabricante NSYPFXPLMRef. Sonepar 100197
-
Ref. fabricante LVS08886Ref. Sonepar 101027