O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Distribuição e Gestão de energia
Quadros e Caixas
Schneider Electric - Extensao armario G IP30, 27M L300

Schneider Electric - Extensao armario G IP30, 27M L300

Ref. fabricante LVS08272
Ref. Sonepar 132314
EAN 3606481876461

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: Revestimento em pó
  • Adequado para instalação ao ar livre: Não
  • Adequado para montagem métrica: Sim
  • Altura: 1530
  • Com porta de ventilação: Não
  • Com porta de vidro: Não
  • Com porta traseira: Não
  • Com tampa: Não
  • Com tampa de montagem: Não
  • Conectável: Não
  • Construção em parede: Não
  • Cor: Branco
  • Fixação de poste: Não
  • Força de impacto: IK07
  • Grau de proteção (IP): IP30
  • Grau de proteção (NEMA): -
  • Independente: Não
  • Largura: 300
  • Material: Aço
  • Montagem na parede: Não
  • Número de bloqueios: 0
  • Número de orifícios do conector: 0
  • Número de portas: 0
  • Número RAL: 9003
  • Placa de montagem regulável em profundidade: Não
  • Pré-puncionada: Não
  • Profundidade: 205
  • Qualidade do material: -
  • Tampa transparente: Não
  • Telhado inclinado: Não
  • Versão EMC: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades