O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Distribuição e Gestão de energia
Quadros e Caixas
Schneider Electric - ClimaSys PTC heating resistance 10W, 110-250V

Schneider Electric - ClimaSys PTC heating resistance 10W, 110-250V

Ref. fabricante NSYCR10WU2
Ref. Sonepar 159838
EAN 3606480152115

Especificações essenciais

  • Altura: 130
  • Com controlador de temperatura ambiente: Não
  • Com ventilador: Não
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Grau de proteção (NEMA): 1
  • Largura: 85
  • Potência de aquecimento contínuo a 10° C: 10
  • Potência nominal: 10
  • Profundidade: 65
  • Tensão de operação CA 60 Hz: 110
  • Tensão de operação DC: -
  • Tensão de operação de 50 Hz CA: 110
  • Tipo de tensão: AC

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades