O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Distribuição e Gestão de energia
Quadros e Caixas
Schneider Electric - BORNE SECC SUP AMOV P/ FUS 16M

Schneider Electric - BORNE SECC SUP AMOV P/ FUS 16M

Ref. fabricante NSYTRV42SF6LA
Ref. Sonepar 194308
EAN 3606480532382

Especificações essenciais

  • Altura: 60.5
  • Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V0
  • Comprimento: 79
  • Cor: Preto
  • Corrente nominal: 10
  • Largura: 10.2
  • Largura/tamanho da grelha: 10.2
  • Material do corpo isolante: Termoplástico
  • Método de montagem: Perfil DIN 35 mm
  • Número de níveis: 1
  • Placa de fecho necessária: Sim
  • Posição de ligação: Lateralmente
  • Profundidade: 79
  • Seção da ligação de cabo flexível: 0.5
  • Seção da ligação de cabo rígido: 0.5
  • Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 0.5
  • Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: 0.5
  • Temperatura de operação: -40
  • Tensão de alimentação para indicação de defeito: 110
  • Tensão nominal: 500
  • Tipo de elemento de indicação para indicação de defeitos: LED
  • Tipo de fusível: Fusível G 6.3x32 mm
  • Tipo de ligação elétrica 1: Terminal de parafuso
  • Tipo de ligação elétrica 2: Terminal de parafuso
  • Tipo de porta-fusível: Basculante
  • Tipo de tensão para indicação de defeito: AC/DC
  • Valor da menor altura de montagem possível: 60.5

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 14,44Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades