O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - Borne de junção Al/Cu neutro 240mm²
Ref. fabricante K240AN
Ref. Sonepar 147294
EAN 3250613803827
Especificações essenciais
- Adequado para material condutor: -
- Altura: 65
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: -
- Comprimento: -
- Cor: Azul
- Corrente nominal: 380
- Largura: 37
- Material do corpo isolante: -
- Método de montagem: Outro
- Níveis ligados internamente: -
- Número de fixações por nível: -
- Número de níveis: -
- Placa de fecho necessária: -
- Posição de ligação: -
- Profundidade: 106
- Seção da ligação de cabo flexível: -
- Seção da ligação de cabo rígido: -
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: -
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: -
- Temperatura de operação: -
- Tensão nominal: -
- Tipo de ligação elétrica 1: -
- Tipo de ligação elétrica 2: -
- Valor da menor altura de montagem possível: -
- Versão à prova de explosão 'Ex e': -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade