O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 337552 XL3S 630 ARM 24M 1200H
Ref. fabricante 337552
Ref. Sonepar 125477
EAN 3414970898159
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Revestimento em pó
- Adequado para instalação ao ar livre: Não
- Adequado para montagem métrica: Sim
- Altura: 1274
- Com porta de ventilação: -
- Com porta de vidro: -
- Com porta traseira: Não
- Com tampa de montagem: Sim
- Conectável: -
- Construção em parede: Não
- Cor: Cinzento
- Fixação de poste: Não
- Força de impacto: -
- Grau de proteção (IP): IP30
- Grau de proteção (NEMA): Outro
- Independente: -
- Largura: 574
- Material: Aço
- Montagem na parede: -
- Número de bloqueios: -
- Número de portas: -
- Número RAL: 7016
- Placa de montagem regulável em profundidade: Não
- Possível fixação na parede: Sim
- Possível instalação no piso: Sim
- Profundidade: 249
- Qualidade do material: Outro
- Telhado inclinado: Não
- Versão EMC: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade