O produto foi adicionado com sucesso.
Rittal - 2597000 SZ ABRAC PLASTICA 150M
Ref. fabricante 2597000
Ref. Sonepar 114391
EAN 4028177029002
Especificações essenciais
- Aprovação MIL: Não
- Aprovação UL: Não
- Aprovação VG: Não
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: Outro
- Cor: Outro
- Estável aos raios UV de acordo com a norma ASTM D6779: Não
- Faixa de texto: Nenhum
- Fecho de fita: Grade entalhada
- Fixador solúvel: Sim
- Largura da abraçadeira: 2.5
- Largura da banda: 4
- Livre de halogéneo: Não
- Material: Plástico
- Máx. diâmetro do pacote: 43.7465
- Modelo: Entalhe interior
- Qualidade do material: Outro
- Refletor (fluorescente): Não
- Temperatura de montagem: 0
- Temperatura de operação: -40
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de fixação: Outro
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade