O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 2562970000 RJ45C5 R1V 3.2N4NRL
Ref. fabricante 2562970000
Ref. Sonepar 262986
EAN 4050118571998
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Conexão por solda
- Acabamento do conector: -
- Adequado à espessura da placa de circuito impresso: -
- Categoria de sobretensão: II
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V0
- Comprimento do eixo: 3.2
- Contatos de espaçamento modular: 1.27
- Cor do corpo: Preto
- Corrente nominal: -
- Diâmetro do pino de conexão: -
- Dimensão das conexões: 1.27
- Grau de poluição: 2
- Material da superfície de contato: Níquel/ouro
- Material do corpo isolante: Poliamida
- Número de linhas de contato da ficha: -
- Número de pólos: 8
- PCB/ângulo de contato: 0°/180° (horizontal)
- Temperatura de operação: -40
- Tensão nominal: -
- Tipo de conexão: -
- Tipo de contacto: Ficha
- Tipo de fixação: Solda
- Tipo de fixação PCB: -
Condicionantes
-
Min. 100 unidades