O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 2464740000 AAP11 6/6X1.5 PE-LI
Ref. fabricante 2464740000
Ref. Sonepar 149725
EAN 4050118479355
Especificações essenciais
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V0
- Comprimento: 85.5
- Cor: Verde amarelo
- Corrente nominal: -
- Largura/tamanho da grelha: 8.1
- Material do corpo isolante: Termoplástico
- Método de montagem: Perfil DIN 35 mm
- Número de fixações por nível: 7
- Número de níveis: 1
- Placa de fecho necessária: Sim
- Posição de ligação: Acima
- Seção da ligação de cabo flexível: 0.5
- Seção da ligação de cabo rígido: 0.5
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 0.5
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: 0.5
- Temperatura de operação: -60
- Tensão nominal: -
- Tipo de ligação elétrica 1: Conexão por encaixe
- Tipo de ligação elétrica 2: -
- Valor da menor altura de montagem possível: 47
- Versão à prova de explosão 'Ex e': -
Condicionantes
-
Min. 20 unidades