O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 2429870000 AFS 4 2C 10-36V BK
Ref. fabricante 2429870000
Ref. Sonepar 149722
EAN 4050118439588
Especificações essenciais
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V0
- Comprimento: 74
- Corrente nominal: 6.3
- Largura/tamanho da grelha: 6.1
- Material do corpo isolante: Termoplástico
- Método de montagem: Perfil DIN 35 mm
- Número de níveis: 1
- Placa de fecho necessária: Sim
- Posição de ligação: Acima
- Seção da ligação de cabo flexível: 0.5
- Seção da ligação de cabo rígido: 0.5
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 0.5
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: 0.5
- Temperatura de operação: -60
- Tensão de alimentação para indicação de defeito: 36
- Tensão nominal: 36
- Tipo de elemento de indicação para indicação de defeitos: LED
- Tipo de fusível: Fusível G 5x20 mm
- Tipo de ligação elétrica 1: Conexão de plug-in
- Tipo de ligação elétrica 2: -
- Tipo de porta-fusível: -
- Tipo de tensão para indicação de defeito: -
- Valor da menor altura de montagem possível: 68
Condicionantes
-
Min. 50 unidades