O produto foi adicionado com sucesso.
ABB - 1SPE007715F0732 REG N 5X16
Ref. fabricante 1SPE007715F0732
Ref. Sonepar 133833
EAN 8712507123503
Especificações essenciais
- Abertura central entre os orifícios: -
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: -
- Comprimento: 11
- Cor: Azul
- Corrente nominal: 100
- Largura/tamanho da grelha: -
- Material do corpo isolante: Termoplástico
- Método de montagem: Montagem direta
- Número de pólos: -
- Número de pontos de fixação por polo: -
- Placa de fecho necessária: -
- Posição de ligação: Acima
- Seção da ligação de cabo flexível: 6
- Seção da ligação de cabo rígido: 6
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 6
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: 6
- Temperatura de operação: -25
- Tensão nominal: 400
- Tipo de ligação elétrica 1: Terminal de parafuso
- Tipo de ligação elétrica 2: -
- Valor da menor altura de montagem possível: -
- Versão à prova de explosão 'Ex e': Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade