O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 1652010000 BORNE ZIK ZAK ZIA
Ref. fabricante 1652010000
Ref. Sonepar 820591
EAN 4008190401665
Especificações essenciais
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V0
- Com conexão blindada: -
- Com conexão PE: Não
- Com função de fonte de alimentação: -
- Comprimento: 45.5
- Comutação LED para: -
- Conexão cruzada: -
- Cor: Bege
- Cor da fonte de luz: -
- Corrente nominal: 17.5
- Largura/tamanho da grelha: 5.08
- Material do corpo isolante: Termoplástico
- Método de montagem: Perfil DIN 35 mm
- Níveis ligados internamente: Não
- Número de fixações por nível: 2
- Número de níveis: 1
- Placa de fecho necessária: Sim
- Posição de ligação: Acima
- Seção da ligação de cabo flexível: -
- Seção da ligação de cabo rígido: 0.5
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 0.5
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: 0.5
- Temperatura de operação: -50
- Tensão nominal: 250
- Tipo de ligação elétrica 1: Conexão por terminal de mola
- Tipo de ligação elétrica 2: -
- Valor da menor altura de montagem possível: 81.5
- Versão à prova de explosão 'Ex e': Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade