O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 1616440000 BORNE ZSI 2.5/LD 10
Ref. fabricante 1616440000
Ref. Sonepar 118815
EAN 4008190196813
Especificações essenciais
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V0
- Comprimento: 79.5
- Corrente nominal: 6.3
- Largura/tamanho da grelha: 7.9
- Material do corpo isolante: Termoplástico
- Método de montagem: Perfil DIN 35 mm
- Número de níveis: 1
- Placa de fecho necessária: Sim
- Posição de ligação: Inclinado
- Seção da ligação de cabo flexível: -
- Seção da ligação de cabo rígido: 0.5
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 0.5
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: 0.5
- Temperatura de operação: -50
- Tensão de alimentação para indicação de defeito: 28
- Tensão nominal: 28
- Tipo de elemento de indicação para indicação de defeitos: LED
- Tipo de fusível: Fusível G 5x20 mm
- Tipo de ligação elétrica 1: Conexão por terminal de mola
- Tipo de ligação elétrica 2: -
- Tipo de porta-fusível: Basculante
- Tipo de tensão para indicação de defeito: AC/DC
- Valor da menor altura de montagem possível: 73
Condicionantes
-
Min. 1 unidade