O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 1040480000 BORNE WDU 35N AZUL
Ref. fabricante 1040480000
Ref. Sonepar 149678
EAN 4008190353834
Especificações essenciais
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V0
- Comprimento: 66
- Cor: Azul
- Corrente nominal: 125
- Largura/tamanho da grelha: 16
- Material do corpo isolante: Termoplástico
- Método de montagem: Perfil DIN 35 mm
- Número de fixações por nível: 2
- Número de níveis: 1
- Placa de fecho necessária: Não
- Posição de ligação: Lateralmente
- Seção da ligação de cabo flexível: 2.5
- Seção da ligação de cabo rígido: 2.5
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 2.5
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: 2.5
- Temperatura de operação: -60
- Tensão nominal: 500
- Tipo de ligação elétrica 1: Terminal de parafuso
- Tipo de ligação elétrica 2: -
- Valor da menor altura de montagem possível: 50.5
- Versão à prova de explosão 'Ex e': Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade