O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 1024200000 BORNE WDU 2.5 TC
Ref. fabricante 1024200000
Ref. Sonepar 149674
EAN 4008190026400
Especificações essenciais
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V0
- Cor: Bege
- Corrente nominal: -
- Largura/tamanho da grelha: 10.2
- Material do corpo isolante: Termoplástico
- Método de montagem: Perfil DIN 35 mm
- Níveis ligados internamente: Não
- Número de fixações por nível: 2
- Número de níveis: 1
- Placa de fecho necessária: Sim
- Posição de ligação: Lateralmente
- Seção da ligação de cabo flexível: 1.5
- Seção da ligação de cabo rígido: 0.5
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 0.5
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: 0.5
- Temperatura de operação: -60
- Tensão nominal: -
- Tipo de elemento térmico: -
- Tipo de ligação elétrica 1: Terminal de parafuso
- Tipo de ligação elétrica 2: -
- Valor da menor altura de montagem possível: 50
Condicionantes
-
Min. 25 unidades