O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 1019700000 BORNE WPE 120
Ref. fabricante 1019700000
Ref. Sonepar 149671
EAN 4008190495671
Especificações essenciais
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V0
- Comprimento: 117
- Largura/tamanho da grelha: 32
- Material do corpo isolante: Termoplástico
- Método de montagem: Perfil DIN 35 mm
- Número de fixações por nível: 2
- Número de níveis: 1
- Placa de fecho necessária: Não
- Posição de ligação: Lateralmente
- Possível função PEN: Sim
- Seção da ligação de cabo flexível: 35
- Seção da ligação de cabo rígido: -
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 35
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: 35
- Temperatura de operação: -60
- Tipo de ligação elétrica 1: Terminal de parafuso
- Tipo de ligação elétrica 2: -
- Valor da menor altura de montagem possível: 132
Condicionantes
-
Min. 10 unidades