O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 0620320000 PLACA BORNES MK 6/3
Ref. fabricante 0620320000
Ref. Sonepar 902616
EAN 4008190077440
Especificações essenciais
- Abertura central entre os orifícios: -
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: 5V
- Comprimento: 22
- Cor: Amarelo
- Corrente nominal: 41
- Largura/tamanho da grelha: 23
- Material do corpo isolante: Termofixo
- Método de montagem: -
- Número de pólos: 3
- Número de pontos de fixação por polo: -
- Placa de fecho necessária: Não
- Posição de ligação: Lateralmente
- Seção da ligação de cabo flexível: 1.5
- Seção da ligação de cabo rígido: 0.5
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 0.5
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: 0.5
- Temperatura de operação: -60
- Tensão nominal: 690
- Tipo de ligação elétrica 1: Terminal de parafuso
- Tipo de ligação elétrica 2: -
- Valor da menor altura de montagem possível: 36.5
- Versão à prova de explosão 'Ex e': Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade