O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 057722 CX ENCAST P/1 TOM P17 16/32A
Ref. fabricante 057722
Ref. Sonepar 814477
EAN 3245060577223
Especificações essenciais
- Altura: 140
- Comprimento do cabo: -
- Cor: Cinzento
- Grau de proteção (IP): IP55
- Interruptor diferencial: Nenhum
- Largura: 160
- Manuseamento: Montagem embutida (gesso)
- Material de contacto: -
- Material do corpo: Plástico
- Modelo militar: Não
- Número de disjuntores magnetotérmicos: 0
- Número de tomadas padrão suíço 13: -
- Número de tomadas padrão suíço tipo 15: -
- Número de tomadas padrão suíço tipo 25: -
- Numero de tomadas SCHUKO: 0
- Número de tomadas tipo suíço 23: -
- Outros equipamentos e/ou locais vazios: -
- Possibilidade de alimentação/conexão: Outro
- Profundidade: 99
- Proteção: Nenhum
- Tipo de conexão à rede: Outro
- Tipo de corrente de defeito diferencial: -
- Tomada CEE 125 A: Nenhum
- Tomada CEE 16 A: Nenhum
- Tomada CEE 32 A: Nenhum
- Tomada CEE 63 A: Nenhum
- Tratamento da superfície de contacto: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade