O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 0501600000 BORNE SAKS 1/35
Ref. fabricante 0501600000
Ref. Sonepar 149667
EAN 4008190164843
Especificações essenciais
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V0
- Comprimento: 54
- Corrente nominal: 10
- Largura/tamanho da grelha: 13
- Material do corpo isolante: Termofixo
- Método de montagem: Perfil DIN 35 mm
- Número de níveis: 1
- Placa de fecho necessária: Sim
- Posição de ligação: Lateralmente
- Seção da ligação de cabo flexível: 1.5
- Seção da ligação de cabo rígido: 0.5
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 0.5
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: 0.5
- Temperatura de operação: -60
- Tensão de alimentação para indicação de defeito: 500
- Tensão nominal: 500
- Tipo de elemento de indicação para indicação de defeitos: Nenhum
- Tipo de fusível: Fusível G 5x20 mm
- Tipo de ligação elétrica 1: Terminal de parafuso
- Tipo de ligação elétrica 2: -
- Tipo de porta-fusível: Enroscável
- Tipo de tensão para indicação de defeito: AC/DC
- Valor da menor altura de montagem possível: 53
Condicionantes
-
Min. 20 unidades