O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Distribuição e Gestão de energia
Quadros e Caixas
Legrand - 039020 BORNE POT.C/B 120-120/70MM2

Legrand - 039020 BORNE POT.C/B 120-120/70MM2

Ref. fabricante 039020
Ref. Sonepar 120997
EAN 3245060390204

Especificações essenciais

  • Altura: 89.5
  • Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V2
  • Com tomadade teste integrado: Sim
  • Comprimento: 296
  • Cor: Cinzento
  • Corrente nominal: -
  • Largura: 42
  • Largura/tamanho da grelha: 42
  • Material do corpo isolante: Termoplástico
  • Método de montagem: Perfil DIN 35 mm
  • Níveis ligados internamente: Não
  • Número de fixações por nível: 1
  • Número de níveis: 1
  • Placa de fecho necessária: Não
  • Posição de ligação: Lateralmente
  • Profundidade: 296
  • Seção da ligação de cabo flexível: 35
  • Seção da ligação de cabo rígido: 35
  • Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 35
  • Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: -
  • Temperatura de operação: -
  • Tensão nominal: 1000
  • Tipo de corte longitudinal: Basculante
  • Tipo de corte transversal: -
  • Tipo de ligação elétrica 1: Terminal de parafuso
  • Tipo de ligação elétrica 2: Conexão por parafuso
  • Valor da menor altura de montagem possível: 89.5

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades