O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 039015 BORNE POTENCIA B/B 300MM2
Ref. fabricante 039015
Ref. Sonepar 120994
EAN 3245060390150
Especificações essenciais
- Altura: 113.5
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V2
- Com tomadade teste integrado: Sim
- Comprimento: 337
- Cor: Cinzento
- Corrente nominal: -
- Largura: 55
- Largura/tamanho da grelha: 55
- Material do corpo isolante: Termoplástico
- Método de montagem: Perfil DIN 35 mm
- Níveis ligados internamente: Não
- Número de fixações por nível: 1
- Número de níveis: 1
- Placa de fecho necessária: Não
- Posição de ligação: Lateralmente
- Profundidade: 337
- Seção da ligação de cabo flexível: -
- Seção da ligação de cabo rígido: -
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 300
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: -
- Temperatura de operação: -
- Tensão nominal: 1000
- Tipo de corte longitudinal: Basculante
- Tipo de corte transversal: -
- Tipo de ligação elétrica 1: Conexão por parafuso
- Tipo de ligação elétrica 2: Conexão por parafuso
- Valor da menor altura de montagem possível: 113.5
Condicionantes
-
Min. 1 unidade