O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 037308 REPARTIDOR TETRAPOLAR 400A
Ref. fabricante 037308
Ref. Sonepar 120913
EAN 3245060373085
Especificações essenciais
- Acabamento antideflagrante: Não
- Acessório da tampa: Aparafusado
- Com tampa: Sim
- Com tampa transparente: Sim
- Comprimento: 460
- Cor: Cinzento
- Espessura do material do invólucro: -
- Extensão possível: Não
- Força de impacto: -
- Grau de proteção (IP): Outro
- Grau de proteção (NEMA): -
- Integridade do circuito: -
- Largura: 270
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Máx. seção transversal do condutor: 70
- Método de montagem: Montagem em superfície (gesso)
- Número de apertos de conexão: 23
- Número de entradas: -
- Para locais com classificação Ex Gás: Nenhum
- Para locais com classificação Ex Poeira: Nenhum
- Profundidade: 107
- Selável: Não
- Temperatura de utilização: -5
- Tensão nominal de isolamento Ui: 1000
- Tipo de acabamento: Outro
- Tipo de entrada: Cabo
Condicionantes
-
Min. 1 unidade