O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Distribuição e Gestão de energia
Quadros e Caixas
Legrand - 037168 BORNE DUPLO 2LIG 4MM2/P5 CZ

Legrand - 037168 BORNE DUPLO 2LIG 4MM2/P5 CZ

Ref. fabricante 037168
Ref. Sonepar 606899
EAN 3245060371685

Especificações essenciais

  • Altura: 62.5
  • Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V2
  • Comprimento: 75
  • Cor: Cinzento
  • Corrente nominal: -
  • Largura: 6
  • Largura/tamanho da grelha: 6
  • Material do corpo isolante: Termoplástico
  • Método de montagem: Perfil DIN 35 mm
  • Níveis ligados internamente: Não
  • Número de fixações por nível: 2
  • Número de níveis: 2
  • Placa de fecho necessária: Sim
  • Posição de ligação: Lateralmente
  • Profundidade: 75
  • Seção da ligação de cabo flexível: 0.25
  • Seção da ligação de cabo rígido: 0.25
  • Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 0.25
  • Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: 0.25
  • Temperatura de operação: -
  • Tensão nominal: 500
  • Tipo de ligação elétrica 1: Terminal de parafuso
  • Tipo de ligação elétrica 2: Terminal de parafuso
  • Valor da menor altura de montagem possível: 62.5
  • Versão à prova de explosão 'Ex e': Sim

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades