O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 037166 BORNE 1LIG 70MM2/P22 CINZENTO
Ref. fabricante 037166
Ref. Sonepar 118764
EAN 3245060371661
Especificações essenciais
- Altura: 63
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V2
- Comprimento: 65
- Cor: Cinzento
- Corrente nominal: -
- Largura: 22
- Largura/tamanho da grelha: 22
- Material do corpo isolante: Termoplástico
- Método de montagem: Perfil DIN 35 mm
- Níveis ligados internamente: Não
- Número de fixações por nível: 2
- Número de níveis: 1
- Placa de fecho necessária: Sim
- Posição de ligação: Lateralmente
- Profundidade: 65
- Seção da ligação de cabo flexível: 16
- Seção da ligação de cabo rígido: 25
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 16
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: 16
- Temperatura de operação: -
- Tensão nominal: 1000
- Tipo de ligação elétrica 1: Terminal de parafuso
- Tipo de ligação elétrica 2: Terminal de parafuso
- Valor da menor altura de montagem possível: 63
- Versão à prova de explosão 'Ex e': Sim
Condicionantes
-
Min. 1 unidade