O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 036313 CONTACTO PORTA 1NA1NF 3A 240V
Ref. fabricante 036313
Ref. Sonepar 120749
EAN 3245060363130
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: -
- Caixa de número RAL (semelhante): -
- Com borda de cobertura: Não
- Cor do corpo: Preto
- Cor dos elementos de controlo: Branco
- Corrente nominal: 3
- Diâmetro do furo embutido: -
- Elemento de controlo com número RAL (semelhante): -
- Espessura de parede embutida: -
- Iluminação: Nenhum
- Impressão/marcação: Vários símbolos
- Livre de halogéneo: Não
- Material: Plástico
- Método de operação: Botão de pressão
- Modelo: Botão de pressão, normalmente fechado
- Número de elementos de controlo: 1
- Número de pólos: 1 pólo
- Profundidade incorporada: -
- Qualidade do material: Termoplástico
- Tensão nominal: 240
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de conexão: Terminal de parafuso
- Tipo de fixação: Montagem com parafuso
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade