O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 036284 QUAD C/JAN MARINA 1200X800X300
Ref. fabricante 036284
Ref. Sonepar 120735
EAN 3245060362843
Especificações essenciais
- Adequado para proteção contra raios: Sim
- Adequado para uso no exteior: Sim
- Altura: 1200
- Classe de proteção: -
- Com fecho: Sim
- Com tampa de montagem: Não
- Cor: Cinzento
- Corrente nominal (In): -
- Espessura do material da porta/tampa: 4
- Espessura do material do invólucro: 3.5
- Extensão possível: Não
- Força de impacto: IK10
- Grau de proteção (IP): IP66
- Grau de proteção (NEMA): -
- Integridade do circuito: Nenhum
- Largura: 800
- Largura em número de módulos: -
- Material do corpo: Plástico
- Método de montagem: Montagem em superfície (gesso)
- Número de aberturas para placas de flange: 0
- Número de entradas de condutores: -
- Numero de linhas: -
- Número de módulos: -
- Número RAL: 7035
- Profundidade: 300
- Profundidade incorporada: 305
- Profundidade interior: 261
- Tampa/porta transparente: Sim
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de difusor: Porta
- Tipo de porta: Único
- Tipo de tampa: Fechado
Condicionantes
-
Min. 1 unidade