O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 0340460000 BORNE AKZ 1.5 PA
Ref. fabricante 0340460000
Ref. Sonepar 118618
EAN 4008190091576
Especificações essenciais
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V2
- Comprimento: 24.8
- Cor: Multicolorido
- Corrente nominal: 17.5
- Largura/tamanho da grelha: 5.1
- Material do corpo isolante: Termoplástico
- Método de montagem: Perfil DIN 15 mm
- Número de fixações por nível: 2
- Número de níveis: 1
- Placa de fecho necessária: Sim
- Posição de ligação: Lateralmente
- Seção da ligação de cabo flexível: 1.5
- Seção da ligação de cabo rígido: 0.5
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 0.5
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: 0.5
- Temperatura de operação: -50
- Tensão nominal: 250
- Tipo de ligação elétrica 1: Terminal de parafuso
- Tipo de ligação elétrica 2: -
- Valor da menor altura de montagem possível: 24
- Versão à prova de explosão 'Ex e': Sim
Condicionantes
-
Min. 1 unidade