O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 020456 QUAD XL3 800 IP55 MET 1095X950
Ref. fabricante 020456
Ref. Sonepar 120003
EAN 3245060204563
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Revestimento em pó
- Adequado para instalação ao ar livre: Não
- Adequado para montagem métrica: -
- Altura: 1095
- Com porta de ventilação: Não
- Com porta de vidro: Sim
- Com porta traseira: Não
- Com tampa de montagem: Não
- Conectável: -
- Construção em parede: Não
- Cor: Cinzento
- Fixação de poste: Não
- Força de impacto: IK08
- Grau de proteção (IP): IP55
- Grau de proteção (NEMA): Outro
- Independente: -
- Largura: 955
- Material: Aço
- Montagem na parede: -
- Número de bloqueios: 2
- Número de portas: 1
- Número RAL: 7035
- Placa de montagem regulável em profundidade: Não
- Possível fixação na parede: Sim
- Possível instalação no piso: Não
- Profundidade: 225
- Qualidade do material: Outro
- Telhado inclinado: Não
- Versão EMC: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade