O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 004811 SUPORTE UNIVERSAL P/ LIGADOR
Ref. fabricante 004811
Ref. Sonepar 197664
EAN 3245060048112
Especificações essenciais
- Adequado para condutores de fios finos: Não
- Adequado para núcleos sólidos: Não
- Altura: 23
- Corrente nominal: -
- Largura: 129.5
- Método de montagem: Calha DIN
- Número de entradas: -
- Número de ligações < 6 mm²: -
- Número de ligações
- Número de ligações > 25 mm²: -
- Número de ligações 250 kcmil: -
- Número de ligações AWG 2: -
- Número de ligações AWG 4: -
- Número de ligações AWG 4/0: -
- Número de ligações AWG 6: -
- Número de ligações de 10 mm²: -
- Número de ligações de 16 mm²: -
- Número de ligações de 25 mm²: -
- Número de ligações> 250 kcmil: -
- Número de pólos: -
- Número de saídas: -
- Número total de ligações: -
- Profundidade: 12
- Protegido contra contato: Sim
- Tipo de conexão: Sem parafusos
- Útil para condutores trançados: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade