O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Adequado a disjuntor: Sim
- Adequado para interruptor seccionador: Sim
- Adequado para interruptor sem tensão: Não
- Adequado para inversor: Não
- Altura: 450
- Com tampa: Sim
- Com terminal auxiliar: Não
- Corrente nominal: 630
- Corrente nominal de operação: 630
- Equipado com disjuntor de potência: Não
- Equipado com interruptor seccionador compacto: Não
- Equipado com interruptor sem tensão: Não
- Equipado com inversor: Não
- Extensão possível: Sim
- Grau de proteção (IP): IP00
- Largura: 500
- Material do corpo: Plástico
- Mecanismo de operação atrás da tampa/porta: Sim
- Modelo: Com porta
- Número de interruptores: 1
- Número de pólos: -
- Placa de cobertura plástica: Sim
- Posicionamento no sistema de calhas: -
- Profundidade: 125
- Tampa/porta transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade