O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Altura: 300
- Altura do barramento: -
- Com função de proteção de falta de ligação à terra: -
- Com tampa: -
- Corrente nominal: -
- Distância do barramento: 60
- Espessura do barramento: -
- Largura: 500
- Máx. corrente estipulada: -
- Número de pólos: 4
- Poder de corte (IEC947, Icu, 400 V): -
- Posição do barramento: -
- Profundidade: 110
- Proteção térmica: -
- Protetor de sobrecarga: -
- Resistência a curto-circuito (Icw): -
- Tensão nominal CA 50 Hz: -
- Versão modular: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade