O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Altura: 450
- Com barramentos: Não
- Corrente nominal: -
- Distância da linha: 150
- Extensão possível: Sim
- Largura: 500
- Método de montagem: -
- Número de calhas DIN: 3
- Número de ligações < 6 mm²: -
- Número de ligações
- Número de ligações > 25 mm²: -
- Número de ligações 250 kcmil: -
- Número de ligações AWG 2: -
- Número de ligações AWG 4: -
- Número de ligações AWG 6: -
- Número de ligações de 10 mm²: -
- Número de ligações de 16 mm²: -
- Número de ligações de 25 mm²: -
- Número de ligações> 250 kcmil: -
- Número de módulos por calha DIN: 72
- Número de pólos: -
- Número total de ligações: -
- Profundidade: 125
- Protegido contra contato: -
- Tipo de conexão: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade