O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Altura: -
- Com proteção contra choques: -
- Cor: Azul
- Corrente nominal: 63
- Espaçamento modular: -
- Isolado: Sim
- Largura: 12
- Método de montagem: -
- Modelo: -
- Número de ligações < 6 mm²: -
- Número de ligações > 25 mm²: -
- Número de ligações de 10 mm²: -
- Número de ligações de 16 mm²: -
- Número de ligações de 25 mm²: -
- Número de pólos: 1
- Número de terminais ligados: -
- Número total de ligações: 1
- Profundidade: -
- Protegido contra contato: -
- Tensão nominal: 231
- Tipo de conexão: Sem parafusos
- Versão à prova de explosão 'Ex e': -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade