O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Abertura central entre os orifícios: -
- Altura: -
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: -
- Comprimento: 49
- Cor: Verde amarelo
- Corrente nominal: 60
- Largura: 5
- Largura/tamanho da grelha: 5
- Livre de halogéneo: -
- Material do corpo isolante: Outro
- Método de montagem: Perfil DIN 35 mm
- Número de pólos: -
- Número de pontos de fixação por polo: -
- Placa de fecho necessária: -
- Posição de ligação: -
- Profundidade: -
- Seção da ligação de cabo flexível: -
- Seção da ligação de cabo rígido: -
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: -
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: -
- Temperatura de operação: -
- Tensão nominal: -
- Tipo de ligação elétrica 1: -
- Tipo de ligação elétrica 2: -
- Transparente: -
- Valor da menor altura de montagem possível: -
- Versão à prova de explosão 'Ex e': -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade