O produto foi adicionado com sucesso.
Distribuição e Gestão de energia
Quadros e Caixas
Hager - KM11E BARRAM TERRA 5X16+6X10

Hager - KM11E BARRAM TERRA 5X16+6X10

Ref. fabricante KM11E
Ref. Sonepar 156569
EAN 3250613831189

Especificações essenciais

  • Adequado para: -
  • Adequado para condutores de fios finos: -
  • Adequado para conexão com condutor de fita: Não
  • Adequado para conexão de condutor de setor: Não
  • Adequado para conexão de condutor redondo: Não
  • Adequado para núcleos sólidos: -
  • Altura: -
  • Braçadeira de largura: 5
  • Corrente nominal: 60
  • Espessura do barramento: -
  • Largura: 5
  • Largura do barramento: -
  • Máx. corrente nominal de operação Ie: -
  • Máx. seção transversal do condutor: -
  • Método de montagem: -
  • Número de entradas: 1
  • Número de ligações < 6 mm²: -
  • Número de ligações
  • Número de ligações > 25 mm²: -
  • Número de ligações 250 kcmil: -
  • Número de ligações AWG 2: -
  • Número de ligações AWG 4: -
  • Número de ligações AWG 6: -
  • Número de ligações de 10 mm²: -
  • Número de ligações de 16 mm²: -
  • Número de ligações de 25 mm²: -
  • Número de ligações> 250 kcmil: -
  • Número de pólos: 1
  • Número de saídas: 10
  • Número total de ligações: -
  • Profundidade: -
  • Protegido contra contato: -
  • Tipo de conexão: -
  • Útil para condutores trançados: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades