O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Adequado para condutores de fios finos: -
- Adequado para núcleos sólidos: -
- Altura: -
- Corrente nominal: 60
- Largura: 5
- Método de montagem: -
- Número de entradas: 1
- Número de ligações < 6 mm²: -
- Número de ligações
- Número de ligações > 25 mm²: -
- Número de ligações 250 kcmil: -
- Número de ligações AWG 2: -
- Número de ligações AWG 4: -
- Número de ligações AWG 6: -
- Número de ligações de 10 mm²: -
- Número de ligações de 16 mm²: -
- Número de ligações de 25 mm²: -
- Número de ligações> 250 kcmil: -
- Número de pólos: 1
- Número de saídas: 9
- Número total de ligações: -
- Profundidade: -
- Protegido contra contato: -
- Tipo de conexão: -
- Útil para condutores trançados: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade