O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Abertura central entre os orifícios: -
- Altura: -
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: -
- Comprimento: 67
- Cor: -
- Corrente nominal: -
- Largura: 5
- Largura/tamanho da grelha: 5
- Livre de halogéneo: -
- Material do corpo isolante: -
- Método de montagem: -
- Número de ligações < 6 mm²: -
- Número de ligações > 25 mm²: -
- Número de ligações de 10 mm²: -
- Número de ligações de 16 mm²: -
- Número de ligações de 25 mm²: -
- Número de pólos: -
- Número de pontos de fixação por polo: -
- Número total de ligações: -
- Placa de fecho necessária: -
- Posição de ligação: -
- Profundidade: -
- Protegido contra contato: -
- Seção da ligação de cabo flexível: -
- Seção da ligação de cabo rígido: -
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: -
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: -
- Temperatura de operação: -
- Tensão nominal: -
- Tipo de conexão: -
- Tipo de ligação elétrica 1: -
- Tipo de ligação elétrica 2: -
- Transparente: -
- Valor da menor altura de montagem possível: -
- Versão à prova de explosão 'Ex e': -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade