O produto foi adicionado com sucesso.
Distribuição e Gestão de energia
Quadros e Caixas
Hager - KM10A BARRAM NEUTRO 5X16+5X10

Hager - KM10A BARRAM NEUTRO 5X16+5X10

Ref. fabricante KM10A
Ref. Sonepar 156529
EAN 3250613831110

Especificações essenciais

  • Abertura central entre os orifícios: -
  • Altura: -
  • Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: -
  • Comprimento: 67
  • Cor: -
  • Corrente nominal: -
  • Largura: 5
  • Largura/tamanho da grelha: 5
  • Livre de halogéneo: -
  • Material do corpo isolante: -
  • Método de montagem: -
  • Número de ligações < 6 mm²: -
  • Número de ligações > 25 mm²: -
  • Número de ligações de 10 mm²: -
  • Número de ligações de 16 mm²: -
  • Número de ligações de 25 mm²: -
  • Número de pólos: -
  • Número de pontos de fixação por polo: -
  • Número total de ligações: -
  • Placa de fecho necessária: -
  • Posição de ligação: -
  • Profundidade: -
  • Protegido contra contato: -
  • Seção da ligação de cabo flexível: -
  • Seção da ligação de cabo rígido: -
  • Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: -
  • Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: -
  • Temperatura de operação: -
  • Tensão nominal: -
  • Tipo de conexão: -
  • Tipo de ligação elétrica 1: -
  • Tipo de ligação elétrica 2: -
  • Transparente: -
  • Valor da menor altura de montagem possível: -
  • Versão à prova de explosão 'Ex e': -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades