O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Adequado para: -
- Adequado para condutores de fios finos: -
- Adequado para conexão com condutor de fita: Não
- Adequado para conexão de condutor de setor: Não
- Adequado para conexão de condutor redondo: Não
- Adequado para núcleos sólidos: -
- Altura: -
- Braçadeira de largura: 5
- Corrente nominal: 60
- Espessura do barramento: -
- Largura: 5
- Largura do barramento: -
- Máx. corrente nominal de operação Ie: -
- Máx. seção transversal do condutor: -
- Método de montagem: Calha DIN
- Número de entradas: 1
- Número de ligações < 6 mm²: -
- Número de ligações
- Número de ligações > 25 mm²: -
- Número de ligações 250 kcmil: -
- Número de ligações AWG 2: -
- Número de ligações AWG 4: -
- Número de ligações AWG 6: -
- Número de ligações de 10 mm²: -
- Número de ligações de 16 mm²: -
- Número de ligações de 25 mm²: -
- Número de ligações> 250 kcmil: -
- Número de pólos: 1
- Número de saídas: 6
- Número total de ligações: -
- Profundidade: -
- Protegido contra contato: Não
- Tipo de conexão: Aparafusar
- Útil para condutores trançados: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade