O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Adequado para condutores de fios finos: -
- Adequado para núcleos sólidos: Sim
- Altura: 55
- Corrente nominal: 100
- Largura: 27
- Método de montagem: Calha DIN
- Número de entradas: 2
- Número de ligações < 6 mm²: -
- Número de ligações
- Número de ligações > 25 mm²: -
- Número de ligações 250 kcmil: -
- Número de ligações AWG 2: -
- Número de ligações AWG 4: -
- Número de ligações AWG 6: -
- Número de ligações de 10 mm²: -
- Número de ligações de 16 mm²: -
- Número de ligações de 25 mm²: -
- Número de ligações> 250 kcmil: -
- Número de pólos: 1
- Número de saídas: 2
- Número total de ligações: -
- Profundidade: 37
- Protegido contra contato: Sim
- Tipo de conexão: Aparafusar
- Útil para condutores trançados: Sim
Condicionantes
-
Min. 1 unidade