O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - KDN280B PENTE DE LIG. 2P 80A (
Ref. fabricante KDN280B
Ref. Sonepar 105870
EAN 3250613741037
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Garfo
- Adequado ao número de dispositivos: 27
- Adequado para dispositivos com barramento N: Sim
- Adequado para dispositivos com interruptor auxiliar: Não
- Comprimento: 1000
- Cor: Cinzento
- Corrente condicional nominal de curto-circuito Iq: -
- Corrente nominal suportável lcw atual: -
- Corrente permanente nominal Iu: 80
- Corte transversal: 16
- Dimensões do passo: 17.8
- Isolado: Sim
- Largura em número de módulos: 57
- Máx. tensão nominal de operação Ue: 400
- Número de espaçamentos modulares: 57
- Número de fases: 2
- Número de pólos: 2
- Tensão nominal: 4.5
Condicionantes
-
Min. 1 unidade