O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - KDN163B PENTE DE LIG. 1P 63A (
Ref. fabricante KDN163B
Ref. Sonepar 105868
EAN 3250613740948
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Garfo
- Adequado ao número de dispositivos: 57
- Adequado para dispositivos com barramento N: Não
- Adequado para dispositivos com interruptor auxiliar: Não
- Comprimento: 1000
- Cor: Cinzento
- Corrente condicional nominal de curto-circuito Iq: -
- Corrente nominal suportável lcw atual: -
- Corrente permanente nominal Iu: 63
- Corte transversal: 10
- Dimensões do passo: 17.8
- Isolado: Sim
- Largura em número de módulos: 57
- Máx. tensão nominal de operação Ue: 415
- Número de espaçamentos modulares: 57
- Número de fases: 1
- Número de pólos: 1
- Tensão nominal: 4.5
Condicionantes
-
Min. 1 unidade