O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - KCF668L PENTE VERTICAL 3P+N 12
Ref. fabricante KCF668L
Ref. Sonepar 105864
EAN 3250613730239
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Pino
- Adequado ao número de dispositivos: -
- Adequado para dispositivos com barramento N: Sim
- Adequado para dispositivos com interruptor auxiliar: Não
- Comprimento: 271
- Cor: Cinzento
- Corrente condicional nominal de curto-circuito Iq: -
- Corrente nominal suportável lcw atual: -
- Corrente permanente nominal Iu: 63
- Corte transversal: 10
- Dimensões do passo: 17.8
- Entrada do painel: Acima
- Isolado: Sim
- Largura em número de módulos: -
- Máx. tensão nominal de operação Ue: 415
- Modelo: Para placas de suporte de 1 nível
- Número de espaçamentos modulares: -
- Número de fases: 3
- Número de pólos: 4
- Para kit de instalação: 3 linhas
- Seção transversal nominal: 10
- Tensão nominal: 4
- Tipo de terminal de cabo: Pino
Condicionantes
-
Min. 1 unidade