O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - KBN863C PENTES DE LIGAÇÃO 3P+N
Ref. fabricante KBN863C
Ref. Sonepar 105862
EAN 3250613720872
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Pino
- Adequado ao número de dispositivos: 6
- Adequado para dispositivos com barramento N: Sim
- Adequado para dispositivos com interruptor auxiliar: Não
- Comprimento: 424.9
- Cor: Cinzento
- Corrente condicional nominal de curto-circuito Iq: -
- Corrente nominal suportável lcw atual: -
- Corrente permanente nominal Iu: 63
- Corte transversal: 10
- Dimensões do passo: 17.8
- Isolado: Sim
- Largura em número de módulos: 24
- Máx. tensão nominal de operação Ue: 400
- Número de espaçamentos modulares: 24
- Número de fases: 3
- Número de pólos: 4
- Tensão nominal: 4
Condicionantes
-
Min. 1 unidade