O produto foi adicionado com sucesso.
Distribuição e Gestão de energia
Quadros e Caixas
Hager - KB163P PENTE LIG 1P 63A CT 13M

Hager - KB163P PENTE LIG 1P 63A CT 13M

Ref. fabricante KB163P
Ref. Sonepar 196099
EAN 3250613720018

Especificações essenciais

  • Acabamento da conexão elétrica: Pino
  • Adequado ao número de dispositivos: 13
  • Adequado para dispositivos com barramento N: Não
  • Adequado para dispositivos com interruptor auxiliar: Não
  • Comprimento: 228
  • Cor: Outro
  • Corrente condicional nominal de curto-circuito Iq: -
  • Corrente nominal suportável lcw atual: -
  • Corrente permanente nominal Iu: 63
  • Corte transversal: 10
  • Dimensões do passo: 17.8
  • Isolado: Sim
  • Largura em número de módulos: 13
  • Máx. tensão nominal de operação Ue: 415
  • Número de espaçamentos modulares: 13
  • Número de fases: 1
  • Número de pólos: 1
  • Tensão nominal: 4

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades