O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Distribuição e Gestão de energia
Quadros e Caixas
Schneider Electric - EcoStruxure Panel Server Entry, concentrador sem fios 110-277 VAC/DC

Schneider Electric - EcoStruxure Panel Server Entry, concentrador sem fios 110-277 VAC/DC

Ref. fabricante PAS400
Ref. Sonepar 137337
EAN 3606481014313

Especificações essenciais

  • Atualizável: Sim
  • Com indicação LED: Sim
  • Consumo de energia: 3
  • Dependente do provedor: Não
  • Grau de proteção (IP): IP30
  • Interface de rádio: Sim
  • Interface Infra vermelhos (IR): Não
  • Largura em número de módulos: 3
  • Método de montagem: Instalação integrada
  • Modelo: Outro
  • Número de canais: 1
  • Outros sistemas de BUS: Outro
  • Proteção contra desmontagem: Não
  • Protocolo: TCP/IP
  • Rádio KNX do sistema de bus: Não
  • Rádio-frequência bidirecional: Sim
  • Servidor web: Sim
  • Sistema BUS rádio: Sim
  • Sistema de BUS KNX: Não
  • Sistema de BUS LON: Não
  • Sistema de BUS Powernet: Não
  • Tensão de funcionamento: 110
  • Tipo de tensão: AC/DC
  • Visualização: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 48,34Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades